B.E.G. ITALIA SRL - BBH93221 STAFFA PARETE - PROT. AG. ATMOSF. ANTRAC - 93221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4007529932214
Artikelnummer
BBH93221
Herstellernummer
93221
Hersteller
BBH
Dispositivo di protezione dagli agenti atmosferici in acciaio inossidabile per rilevatori di movimento per esterni B.E.G., Incluse viti di fissaggio del Rilevatore di presenza a soffitto B.E.G. , Verificare la compatibilita nell'elenco degli accessori previsti per il rilevatore scelto, Adatto per montaggio con ingresso cavi posteriore o laterale, Fermacavi per lo scarico della trazione dei cavi di collegamento, Disponibile in vari colori