B.E.G. ITALIA SRL - BBH93220 STAFFA INOX X INST A PALO - 93220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Silber
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4007529932207
Artikelnummer
BBH93220
Herstellernummer
93220
Hersteller
BBH
Farbe:
Silber
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Staffa di protezione dagli agenti atmosferici in acciaio inossidabile, Consente il montaggio su palo di rilevatori di movimento per esterni B.E.G., Incluse viti di fissaggio del Rilevatore di presenza a soffitto B.E.G. , Verificare la compatibilita nell'elenco degli accessori previsti per il rilevatore scelto, Adatto per montaggio con ingresso cavi posteriore o laterale, Fermacavi per lo scarico della trazione dei cavi di collegamento, Comprese 2 fascette con sgancio rapido



