B.E.G. ITALIA SRL - BBH93211 PD9-SH-24V BIANCO - 93211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Montageart - sonstige
Betriebsartenschalter - nein
Max. Einschaltdauer - 1 min
Vernetzbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4007529932115
Artikelnummer
BBH93211
Herstellernummer
93211
Hersteller
BBH
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
sonstige
Betriebsartenschalter:
nein
Max. Einschaltdauer:
1 min
Vernetzbar:
ja
Max. Reichweite frontal:
3 m
Montagehöhe:
2.5 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
5 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
10 m
HLK-Ansteuerung:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Farbe:
weiß
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Treppenhausüberwachung:
ja
Tierschneise:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Min. Einschaltdauer:
1 s
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010




