B.E.G. ITALIA SRL - BBH93189 PS-DALILINK-USB-REG - 93189

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - sonstige
Anzahl der versorgbaren Linien - 1
Max. Ausgangsstrom - 210 mA
Andere Bussysteme - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4007529931897
Artikelnummer
BBH93189
Herstellernummer
93189
Hersteller
BBH
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
sonstige
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
210 mA
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Busspannung pufferbar:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Anzahl der integrierten Drosseln:
1
Sekundärspannung:
16 V


