B.E.G. ITALIA SRL - BBH93143 TS-ASTRO-3-NFC OROL.DIGIT.ASTRO 2 CAN.2 - 93143

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 2
Versorgungsspannung - 230...230 V
24 h Programm - nein
Montageart - DIN-Schiene
Wochenprogramm - nein
Packung
1 ST
EAN
4007529931439
Artikelnummer
BBH93143
Herstellernummer
93143
Hersteller
BBH
Anzahl der Kanäle:
2
Versorgungsspannung:
230...230 V
24 h Programm:
nein
Montageart:
DIN-Schiene
Wochenprogramm:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Jahren:
10
Jahresprogramm:
nein
Ferienprogramm:
nein
Impulsprogramm:
nein
Astroprogramm:
nein
Betriebsstundenzähler:
nein
Anzahl der Speicherplätze:
100
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Externer Tastereingang:
nein
Schaltungsvorwahl:
nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
36 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
45 mm