Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93082 RM1-SYS-REG DALI-2 - 93082

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529930821

Artikelnummer

BBH93082

Herstellernummer

93082

Hersteller

BBH

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

1

Mit LED-Anzeige:

ja

Max. Schaltleistung:

3000 W

Ausgangsleistung:

3000 W

Geeignet für C-Last:

ja

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Max. Schaltstrom:

16 A

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Modulo rele DALI per guida DIN ad 1 canale di commutazione, Contatto ad alta prestazione e senza potenziale per carichi con elevata corrente di spunto, Perfetta integrazione nel sistema scalabile B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-SYS, Controller applicativo integrato con diverse modalita operative, Modalita operative: Standard, Cut-off, HVAC, Impulso, Alarme, Tutte le funzionalita sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di altri dispositivi DALI-SYS di B.E.G. LUXOMAT(R)net