B.E.G. ITALIA SRL - BBH92973 PD9-M-DIM-HKL-DE MINI RIL.PR.3601-10V+HV - 92973

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Konstantlichtregelung - ja
Tierschneise - ja
Vernetzbar - ja
Optimale Montagehöhe - 2.5 m
Packung
1 ST
EAN
4007529929733
Artikelnummer
BBH92973
Herstellernummer
92973
Hersteller
BBH
Ausführung:
Präsenzmelder
Konstantlichtregelung:
ja
Tierschneise:
ja
Vernetzbar:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Überbrückungsschalter:
ja
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
36 m
Fernbedienbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
DC
Frequenz:
60...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
60 s
Max. Einschaltdauer:
30 min
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Ansprechhelligkeit:
10...2000 lx
Max. Schaltleistung:
2300 W
Temperatur:
18...18 °C
Breite:
24 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
165 mm