Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92933 PD9-S-SDB-GH-DE MINI RIL.PRES.IP65SLAVE3 - 92933

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92933 PD9-S-SDB-GH-DE MINI RIL.PRES.IP65SLAVE3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Sensortyp - passiv Infrarot

  • Mit DALI-Schnittstelle - nein

  • Konstantlichtregelung - nein

  • HLK-Ansteuerung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529929337

Artikelnummer

BBH92933

Herstellernummer

92933

Hersteller

BBH

Ausführung:

Bewegungsmelder

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

6 m

Treppenhausüberwachung:

nein

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

3.5 m

Max. Präsenzbereich:

9

Max. Reichweite frontal:

3.5 m

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

3.5 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

DC

Frequenz:

0...0 Hz

Min. Einschaltdauer:

0 s

Max. Einschaltdauer:

0 min

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...0 °

Ansprechhelligkeit:

0...0 lx

Max. Schaltleistung:

0 W

Geeignet für C-Last:

nein

Temperatur:

-25...50 °C

Max. Einschaltstrom:

0 A

Min. Einschaltstrom:

0 A

Steuerstrom:

0 mA

Nebenstelleneingang:

nein

Alarmfunktion:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

41 mm

Tiefe:

41 mm

Durchmesser:

45 mm

Einbaubreite:

45 mm

Einbautiefe:

16 mm

Einbaulänge:

41 mm

Einbaudurchmesser:

25 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Sensore di movimento completo, marca B.E.G. ITALIA SRL, modello BBH92933 - PD9-S-SDB-GH-DE MINI RIL.PRES.IP65SLAVE3