Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92931 PD9-M-SDB-GH-DE MINI RIL.PRES.IP65 3601C - 92931

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92931 PD9-M-SDB-GH-DE MINI RIL.PRES.IP65 3601C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Sensortyp - passiv Infrarot

  • Mit DALI-Schnittstelle - nein

  • Konstantlichtregelung - nein

  • HLK-Ansteuerung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529929313

Artikelnummer

BBH92931

Herstellernummer

92931

Hersteller

BBH

Ausführung:

Präsenzmelder

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

6 m

Treppenhausüberwachung:

ja

Überbrückungsschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

3.5 m

Max. Präsenzbereich:

9

Max. Reichweite frontal:

3.5 m

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

3.5 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

15 s

Max. Einschaltdauer:

30 min

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...0 °

Ansprechhelligkeit:

10...2000 lx

Max. Schaltleistung:

2300 W

Geeignet für C-Last:

nein

Temperatur:

-25...50 °C

Max. Einschaltstrom:

80 A

Nebenstelleneingang:

ja

Alarmfunktion:

nein

Tiefe:

41 mm

Durchmesser:

36 mm

Einbautiefe:

16 mm

Einbaudurchmesser:

24.3 mm

Mini-Präsenzmelder speziell für Feuchträume mit großer Deckenhöhe, Ein potentialfreier Schaltkontakt, Ausführung als Master-Gerät, Ein zusätzliches Slave-Gerät ist direkt anschließbar, Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar, Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten, Inklusive d. 45 mm Abdeckring und Abdecklamelle, Reichweite : max. d. 3.5 m quer, Spannung : 230 V AC +/-10% 50 Hz, Abmessungen : Sensorkopf: d. 36 x 40 mm, Leistungsteil:154 x 38 x 25 mm