B.E.G. ITALIA SRL - BBH92917 PD9-DIGI-DE MICRO RIL.MOV.3601 CAN.C/SOF - 92917

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 30 min
Max. Schaltleistung - 1000 W
Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °
Konstantlichtregelung - nein
Packung
1 ST
EAN
4007529929177
Artikelnummer
BBH92917
Herstellernummer
92917
Hersteller
BBH
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
30 min
Max. Schaltleistung:
1000 W
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Konstantlichtregelung:
nein
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
3 m
Ansprechhelligkeit einstellbar:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
30 s
Temperatur:
-25...50 °C
Breite:
40 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
154 mm


