B.E.G. ITALIA SRL - BBH92913 PD9-M-SDB-DE MINI RIL.PRES.IP65SLAVE 360 - 92913

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer - 30 min
Max. Reichweite frontal - 6 m
Max. Schaltleistung - 2300 W
Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °
Packung
1 ST
EAN
4007529929139
Artikelnummer
BBH92913
Herstellernummer
92913
Hersteller
BBH
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer:
30 min
Max. Reichweite frontal:
6 m
Max. Schaltleistung:
2300 W
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangsabschaltung:
ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Vernetzbar:
nein
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
5 m
Max. Präsenzbereich:
12 m²
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
10 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Min. Einschaltdauer:
15 s
Ansprechhelligkeit:
20...1500 lx
Temperatur:
-25...50 °C
Max. Einschaltstrom:
80 A
Steuerstrom:
10 mA
Nebenstelleneingang:
ja
Höhe:
28 mm
Durchmesser:
36 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein


