Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92905 Prasenzmelder - 92905

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92905 Prasenzmelder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

  • Mit DALI-Schnittstelle - nein

  • HLK-Ansteuerung - nein

  • Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529929054

Artikelnummer

BBH92905

Herstellernummer

92905

Hersteller

BBH

Ausführung:

Bewegungsmelder

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

ja

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Max. Präsenzbereich:

12

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

10 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Ansprechhelligkeit:

0...0 lx

Temperatur:

-25...50 °C

Steuerstrom:

1 mA

Höhe:

28 mm

Durchmesser:

45 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mini-Slave-Gerät zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes, Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm d. ), Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit,Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät., Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten, Inklusive d. 45 mm Abdeckring und Abdecklamellen, Reichweite : max. d. 10 m quer, max. d. 6 m frontal, max. d. 4 m sitzende Tätigkeit, Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Abmessungen : Sensorkopf: d. 45 x 28 mm, Leistungsteil: 165 x 24 x 24 mm