Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92846 PS-DALILINK-DE - 92846

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92846 PS-DALILINK-DE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Geräteeinbaukanal

  • Anzahl der versorgbaren Linien - 1

  • Max. Ausgangsstrom - 210 mA

  • Andere Bussysteme - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529928460

Artikelnummer

BBH92846

Herstellernummer

92846

Hersteller

BBH

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Geräteeinbaukanal

Anzahl der versorgbaren Linien:

1

Max. Ausgangsstrom:

210 mA

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Busspannung pufferbar:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der integrierten Drosseln:

1

Sekundärspannung:

16 V

DALI-Netzteil für die B.E.G. DALI-LINK Multiraum-Lösung zum Einbau in abgehängte Decken., Parametrierung der DALI-LINK-Lösung erfolgt über Bluetooth mit einem Smartphone und der B.E.G. DALI-LINK App., An die Spannungsversorgung können z. B. 25 DALI-Leuchten und 6 DALI-LINK Steuergeräte (Multisensoren oder Tasterschnittstellen) angeschlossen werden., Es ist möglich, maximal ein weiteres DALI-LINK Netzteil parallel zu betreiben, womit sich die Anzahl der DALI-Teilnehmer im DALI-LINK System verdoppelt (50 DALI-Leuchten / 12 DALI-LINK Steuergeräte)., Integrierte Temperaturüberwachung und Kurzschlusserkennung, Integrierte LED zur Visualisierung von Betriebsinformationen, DALI-2 zertifiziertes Produkt, Spannung : 110 - 277 V AC 50 / 60 Hz, Abmessungen : 240 x 26 x 26 mm