Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92843 PS-DALISYS-USB-REG - 92843

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92843 PS-DALISYS-USB-REG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der versorgbaren Linien - 1

  • Max. Ausgangsstrom - 210 mA

  • Andere Bussysteme - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529928439

Artikelnummer

BBH92843

Herstellernummer

92843

Hersteller

BBH

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

sonstige

Anzahl der versorgbaren Linien:

1

Max. Ausgangsstrom:

210 mA

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Busspannung pufferbar:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der integrierten Drosseln:

1

Sekundärspannung:

16 V

-DALI-Netzteil mit integrierter USB-Schnittstelle für die Hutschienenmontage -Als Insellösung oder für nahtlose Integration in B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-SYS -Integrierter Applikations-Controller zum Adressieren von bis zu 64 DALI-Teilnehmern -Update-Funktion über integrierten Drucktaster und USB-Schnittstelle -Integrierte LEDs zur Visualisierung von Betriebsinformationen -Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-SYS-Produktsortiment aktivierbar -Spannung : 230 V AC -15%/+10% 50 / 60 Hz -Abmessungen : (4 TE) 90 x 72 x 64 mm