B.E.G. ITALIA SRL - BBH92842 PBM-DALISYS-4W - 92842

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Anzahl der Eingänge - 4
Montageart - Unterputz
Eingangsspannung - 0...0 V
Andere Bussysteme - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4007529928422
Artikelnummer
BBH92842
Herstellernummer
92842
Hersteller
BBH
Bussystem KNX:
nein
Anzahl der Eingänge:
4
Montageart:
Unterputz
Eingangsspannung:
0...0 V
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Busmodul abnehmbar:
nein
LED ansteuern:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Externe Abfragespannung notwendig:
nein
Schutzart (IP):
IP20


