B.E.G. ITALIA SRL - BBH92759 PD4-S-DAA4G-AP RIL. PRES.SLAVE360INDI.DA - 92759

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Reichweite frontal - 8 m
Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °
Mit DALI-Schnittstelle - ja
Vernetzbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4007529927593
Artikelnummer
BBH92759
Herstellernummer
92759
Hersteller
BBH
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Reichweite frontal:
8 m
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Mit DALI-Schnittstelle:
ja
Vernetzbar:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
24 m
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
DC
Temperatur:
-25...50 °C
Höhe:
76 mm
Durchmesser:
101 mm


