Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92747 PD4-M-TRIO-K-3P-AP - 92747

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Sensortyp - passiv Infrarot

  • Mit DALI-Schnittstelle - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529927470

Artikelnummer

BBH92747

Herstellernummer

92747

Hersteller

BBH

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Schaltleistung:

2300 W

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangsabschaltung:

ja

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

ja

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenhausüberwachung:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

20 m

Max. Präsenzbereich:

0

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

24 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

15 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Ansprechhelligkeit:

20...2000 lx

Max. Schaltleistung LED:

300 W

Geeignet für C-Last:

nein

Temperatur:

-25...50 °C

Anzahl der Schaltzonen:

1200

Steuerstrom:

2 mA

Nebenstelleneingang:

ja

Alarmfunktion:

nein

Höhe:

85 mm

Durchmesser:

125 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rückfeldüberwachung:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Nennspannung:

110...240 V

Mit Akustiksensor:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Länge des Anschlusskabels:

0 mm

Rilevatore di presenza a 1 canale con due uscite rele a funzionamento simultaneo, che consentono una suddivisione su diverse fasi, In mancanza della tensione al sensore i canali di attivazione si chiudono, cosi l'illuminazione rimane attiva fintanto che le altre due fasi ricevono alimentazione., Il dispositivo richiede una tensione operativa. La terza fase puo essere utilizzata per questo scopo., Speciale per corridoi, Versione dispositivo master, Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno, Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale, Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore