B.E.G. ITALIA SRL - BBH92740 PD4-M-3C-TRIO-AP RIL.PRES.360 3CAN.PLAFO - 92740

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer - 90 min
Max. Reichweite frontal - 8 m
Max. Schaltleistung - 3000 W
Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °
Packung
1 ST
EAN
4007529927401
Artikelnummer
BBH92740
Herstellernummer
92740
Hersteller
BBH
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer:
90 min
Max. Reichweite frontal:
8 m
Max. Schaltleistung:
3000 W
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
ja
Zwangseinschaltung:
ja
Zwangsabschaltung:
ja
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Vernetzbar:
ja
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenhausüberwachung:
nein
Überbrückungsschalter:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Max. Präsenzbereich:
450 m²
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
24 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
60 s
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0...0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0...0 °
Ansprechhelligkeit:
10...2000 lx
Geeignet für C-Last:
ja
Temperatur:
-25...50 °C
Max. Einschaltstrom:
800 A
Nebenstelleneingang:
ja
Alarmfunktion:
nein
Tiefe:
86 mm
Durchmesser:
124 mm
Einbaubreite:
124 mm
Einbautiefe:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein


