Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92623 Bewegungs-/Gerauschmelder - 92623

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92623 Bewegungs-/Gerauschmelder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Transparent - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529926237

Artikelnummer

BBH92623

Herstellernummer

92623

Hersteller

BBH

Max. Schaltleistung:

2300 W

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Transparent:

ja

Wand-Bewegungsmelder mit Akustiksensor, Relais-Ausführung in Drei-Leiter-Technik, Akustiksensor individuell einstellbar, Automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche, Manuelles Schalten über Taster möglich, Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60 x 60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50 x 50 mm) in 5 verschiedenen Farben, In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller, B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar, Reichweite : max. 10 m quer, max. 3 m frontal, Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Abmessungen : 92623= mit Rahmen 87 x 87 x 61 mm