B.E.G. ITALIA SRL - BBH92593 PD11-S-FLAT-DE RIL.PRES.SLAVE 360 C/SOFF - 92593

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer - 0 min
Max. Reichweite frontal - 6 m
Max. Schaltleistung - 0 W
Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °
Packung
1 ST
EAN
4007529925933
Artikelnummer
BBH92593
Herstellernummer
92593
Hersteller
BBH
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer:
0 min
Max. Reichweite frontal:
6 m
Max. Schaltleistung:
0 W
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Vernetzbar:
ja
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenhausüberwachung:
ja
Überbrückungsschalter:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
4.5 m
Max. Präsenzbereich:
63 m²
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
9 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
nein
Mit Signaleinheit:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Unterputz
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
0 s
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0...0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0...0 °
Ansprechhelligkeit:
0...0 lx
Geeignet für C-Last:
ja
Temperatur:
-25...50 °C
Max. Einschaltstrom:
0 A
Nebenstelleneingang:
nein
Alarmfunktion:
nein
Tiefe:
58 mm
Durchmesser:
52 mm
Einbaubreite:
52 mm
Einbautiefe:
58 mm
Einbaudurchmesser:
44 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein


