B.E.G. ITALIA SRL - BBH92580 Prasenzmelder - 92580

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer - 30 min
Max. Reichweite frontal - 4 m
Max. Schaltleistung - 2300 W
Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °
Packung
1 ST
EAN
4007529925803
Artikelnummer
BBH92580
Herstellernummer
92580
Hersteller
BBH
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer:
30 min
Max. Reichweite frontal:
4 m
Max. Schaltleistung:
2300 W
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Vernetzbar:
nein
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenhausüberwachung:
nein
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Max. Präsenzbereich:
32 m²
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
24 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
15 s
Ansprechhelligkeit:
20...2000 lx
Temperatur:
-25...50 °C
Max. Einschaltstrom:
165 A
Steuerstrom:
2 mA
Nebenstelleneingang:
ja
Höhe:
63 mm
Durchmesser:
98 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein


