Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92555 Prasenzmelder - 92555

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92555 Prasenzmelder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 6 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529925551

Artikelnummer

BBH92555

Herstellernummer

92555

Hersteller

BBH

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

6 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

ja

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenhausüberwachung:

nein

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Max. Präsenzbereich:

12

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

10 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

15 s

Ansprechhelligkeit:

20...2000 lx

Temperatur:

-25...50 °C

Max. Einschaltstrom:

165 A

Steuerstrom:

2 mA

Nebenstelleneingang:

nein

Höhe:

65 mm

Durchmesser:

98 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Präsenzmelder mit einem potentialfreien Kontakt, Ausführung als Master-Gerät, Ein Kanal zum Schalten von Licht, Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich, Manuelles Schalten über Taster möglich, Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar, Werkseinstellung 10 min und 500 Lux, Reichweite : max. d. 10 m quer, max. d. 6 m frontal, max. d. 4 m sitzende Tätigkeit, Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Abmessungen : UP= d. 98 x 65 mm