B.E.G. ITALIA SRL - BBH92480 PD4-M-1C-K-DE/SP RIL.PRES.CORR.SICUR.ATT - 92480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer - 30 min
Max. Schaltleistung - 2300 W
Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °
Mit DALI-Schnittstelle - nein
Packung
1 ST
EAN
4007529924806
Artikelnummer
BBH92480
Herstellernummer
92480
Hersteller
BBH
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer:
30 min
Max. Schaltleistung:
2300 W
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangsabschaltung:
ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Vernetzbar:
nein
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
20 m
Max. Präsenzbereich:
0 m²
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
24 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
15 s
Ansprechhelligkeit:
20...2000 lx
Temperatur:
-25...50 °C
Max. Einschaltstrom:
120 A
Steuerstrom:
3 mA
Nebenstelleneingang:
ja
Höhe:
103 mm
Durchmesser:
97 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein


