Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92479 TELECOMANDO IR-PD-GH-LD LUNGHE DISTANZE - 92479

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92479 TELECOMANDO IR-PD-GH-LD LUNGHE DISTANZE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Handsender für Bewegungsmelder

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529924790

Artikelnummer

BBH92479

Herstellernummer

92479

Hersteller

BBH

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Handsender für Bewegungsmelder

-Infrarot-Fernbedienung zum komfortablen Einstellen oder Ändern der Parameter -Extra große Reichweite -Inklusive Wandhalterung -Die Verwendbarkeit/Kompatibilität des Zubehörs bitte aus den Beschreibungen der Hauptartikel entnehmen -Abmessungen : 83 x 53 x 17 mm