B.E.G. ITALIA SRL - BBH92443 PD4-M-2C-K-UP RIL.PRES.CORRIDOI 2CAN.S/I - 92443

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Sensortyp - passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle - nein
Konstantlichtregelung - nein
HLK-Ansteuerung - ja
Packung
1 ST
EAN
4007529924431
Artikelnummer
BBH92443
Herstellernummer
92443
Hersteller
BBH
Ausführung:
Präsenzmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
ja
Zwangseinschaltung:
ja
Zwangsabschaltung:
ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Vernetzbar:
ja
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenhausüberwachung:
ja
Überbrückungsschalter:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
20 m
Max. Präsenzbereich:
250 m²
Max. Reichweite frontal:
10 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
40 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
sonstige
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
15 s
Max. Einschaltdauer:
30 min
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0...0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0...0 °
Ansprechhelligkeit:
10...2000 lx
Max. Schaltleistung:
2300 W
Geeignet für C-Last:
ja
Temperatur:
-25...50 °C
Max. Einschaltstrom:
800 A
Nebenstelleneingang:
ja
Alarmfunktion:
nein
Breite:
104 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
30 mm
Durchmesser:
104 mm
Einbautiefe:
30 mm
Einbaudurchmesser:
49 mm


