Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92440 PD4-M-2C-K-AP RIL.PRES.CORRIDOI 2 CAN.PL - 92440

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Sensortyp - passiv Infrarot

  • Mit DALI-Schnittstelle - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529924400

Artikelnummer

BBH92440

Herstellernummer

92440

Hersteller

BBH

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Schaltleistung:

2300 W

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

HLK-Ansteuerung:

ja

Zwangsabschaltung:

ja

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

ja

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenhausüberwachung:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

20 m

Max. Präsenzbereich:

0

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

24 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

15 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Ansprechhelligkeit:

20...2000 lx

Max. Schaltleistung LED:

300 W

Geeignet für C-Last:

nein

Temperatur:

-25...50 °C

Anzahl der Schaltzonen:

1200

Max. Einschaltstrom:

165 A

Steuerstrom:

2 mA

Nebenstelleneingang:

ja

Alarmfunktion:

ja

Höhe:

76 mm

Durchmesser:

101 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rilevatore di presenza speciale per corridoi, Un canale per l'attivazione delle luci, Un contatto addizionale a potenziale zero per canale HVAC, Versione dispositivo master, Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno, Per attivare un impulso di allarme si devono rilevare almeno 3 movimenti distribuiti in un periodo di tempo di 9 secondi, Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale, Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore, Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux (15 min HVAC)