Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92251 Prasenzmelder - 92251

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92251 Prasenzmelder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 8 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529922512

Artikelnummer

BBH92251

Herstellernummer

92251

Hersteller

BBH

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

8 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Vernetzbar:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

24 m

Fernbedienbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

5 s

Ansprechhelligkeit:

10...2000 lx

Temperatur:

-25...50 °C

Max. Einschaltstrom:

800 A

Höhe:

103 mm

Durchmesser:

97 mm

Präsenzmelder für zwei separate Lichtgruppen, Ein gemeinsamer Erfassungsbereich, Zwei unabhängige, bewegliche Lichtfühler, Manuelles Schalten über zwei Taster möglich, Ausführung als Master-Gerät, Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich, Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar, Werkseinstellung 10 min und 500 Lux, Reichweite : max. d. 24 m quer, max. d. 8 m frontal, max. d. 6.4 m sitzende Tätigkeit, Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Abmessungen : DE= d. 97 x103 mm