B.E.G. ITALIA SRL - BBH92249 CDS-T-DE BIANCO INTERR. CREPUSC. CONTROS - 92249

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakte - 1 Schließer
Montageart - sonstige
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) - 9 A
Einschalthelligkeit - 20...2000 lx
Max. Schaltleistung - 2000 W
Packung
1 ST
EAN
4007529922499
Artikelnummer
BBH92249
Herstellernummer
92249
Hersteller
BBH
Kontakte:
1 Schließer
Montageart:
sonstige
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
9 A
Einschalthelligkeit:
20...2000 lx
Max. Schaltleistung:
2000 W
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
240 V
Werkstoffgüte:
sonstige
Betriebstemperatur:
-25...50 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20