Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92248 PD4-M-DIM-UP RIL.PRES.360 1CAN.1-10V S/I - 92248

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Sensortyp - passiv Infrarot

  • Mit DALI-Schnittstelle - nein

  • Konstantlichtregelung - ja

  • HLK-Ansteuerung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529922482

Artikelnummer

BBH92248

Herstellernummer

92248

Hersteller

BBH

Ausführung:

Präsenzmelder

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

ja

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangsabschaltung:

ja

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

ja

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenhausüberwachung:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Max. Präsenzbereich:

32

Max. Reichweite frontal:

8 m

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

24 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

60 s

Max. Einschaltdauer:

30 min

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Ansprechhelligkeit:

50...2000 lx

Max. Schaltleistung:

2300 W

Max. Schaltleistung LED:

300 W

Geeignet für C-Last:

nein

Temperatur:

-25...50 °C

Anzahl der Schaltzonen:

450

Max. Einschaltstrom:

165 A

Steuerstrom:

2 mA

Nebenstelleneingang:

ja

Alarmfunktion:

nein

Höhe:

84 mm

Durchmesser:

97 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rilevatore di presenza per grandi aree di rilevamento per la regolazione dell' illuminazione in funzione della luce diurna, Interfaccia 1 - 10 V per controllo di EVG analogici dimmerabili, Funzione luce di orientamento, Un canale per l'accensione e il dimmeraggio della luce, Possibilita di attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante, Versione dispositivo master, Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale, Rele concontatto pre-caricato in tungsteno adatto per lampade LED, Prevenzione del consumo del sistema di illuminazione in standby secondo EnEV DIN V 18599-4