B.E.G. ITALIA SRL - BBH92190 Luxomat - 92190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 30 min
Max. Reichweite frontal - 6 m
Max. Schaltleistung - 2300 W
Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °
Packung
1 ST
EAN
4007529921904
Artikelnummer
BBH92190
Herstellernummer
92190
Hersteller
BBH
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
30 min
Max. Reichweite frontal:
6 m
Max. Schaltleistung:
2300 W
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
10 m
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
15 s
Ansprechhelligkeit:
10...2000 lx
Temperatur:
-25...50 °C
Höhe:
53 mm
Durchmesser:
106 mm


