Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92184 Prasenzmelder - 92184

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92184 Prasenzmelder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 6 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529921843

Artikelnummer

BBH92184

Herstellernummer

92184

Hersteller

BBH

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

6 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

10 m

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP23

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

30 s

Ansprechhelligkeit:

10...2000 lx

Temperatur:

-25...50 °C

Max. Einschaltstrom:

800 A

Höhe:

81 mm

Durchmesser:

83 mm

-Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder mit integriertem Akustiksensor -Ein Kanal zum Schalten von Licht -Spezielles optisches System für die Erfassung selbst kleinster Bewegungen -Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar -Reichweite :max. Oslash; 10 m quer, max. Oslash; 6 m frontal, max. Oslash; 4 m sitzende Tätigkeit -Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz -Abmessungen : DE= d. 83 x 81 mm