Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92142 Prasenzmelder - 92142

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92142 Prasenzmelder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 8 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529921423

Artikelnummer

BBH92142

Herstellernummer

92142

Hersteller

BBH

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

8 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Zwangsabschaltung:

ja

Vernetzbar:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

24 m

Fernbedienbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

5 s

Ansprechhelligkeit:

10...2000 lx

Temperatur:

-25...50 °C

Höhe:

76 mm

Durchmesser:

101 mm

-Slave-Gerät mit großem Erfassungsbereich -Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes -Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit -Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehebitte das jeweilige Master-Gerät. -Reichweite : max. Oslash; 24 m quer, max. Oslash; 8 m frontal, max. Oslash; 6.4 m sitzende Tätigkeit -Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz -Abmessungen : AP= d. 101 x 76 mm