B.E.G. ITALIA SRL - BBH92136 Prasenzmelder - 92136

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltleistung - 2300 W
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Transparent - ja
Packung
1 ST
EAN
4007529921362
Artikelnummer
BBH92136
Herstellernummer
92136
Hersteller
BBH
Max. Schaltleistung:
2300 W
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Transparent:
ja
Wand-Präsenzmelder mit Akustiksensor, Ein Kanal zum Schalten von Licht, Ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL, Ausführung als Master-Gerät, Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich, Akustiksensor individuell einstellbar, Automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche, Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60 x 60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50 x 50 mm) in 5 verschiedenen Farben, In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller, B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar, Werkseinstellung 10 min und 500 Lux (15 min HKL), Reichweite : max. 10 m quer, max. 3 m frontal, Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Abmessungen : 92136= mit Rahmen 87 x 87 x 61 mm


