B.E.G. ITALIA SRL - BBH91122 LC-CLICK 200 NERO - 91122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 10 min
Max. Reichweite frontal - 5 m
Max. Schaltleistung - 1000 W
Sensortyp - passiv Infrarot
Packung
1 ST
EAN
4007529911226
Artikelnummer
BBH91122
Herstellernummer
91122
Hersteller
BBH
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
10 min
Max. Reichweite frontal:
5 m
Max. Schaltleistung:
1000 W
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Vernetzbar:
nein
Optimale Montagehöhe:
2 m
Treppenhausüberwachung:
nein
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Max. Präsenzbereich:
0 m²
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
20 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
4 s
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
-45...45 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
-20...20 °
Ansprechhelligkeit:
100...300 lx
Max. Schaltleistung LED:
200 W
Geeignet für C-Last:
nein
Temperatur:
-20...50 °C
Anzahl der Schaltzonen:
250
Max. Einschaltstrom:
10 A
Nebenstelleneingang:
nein
Alarmfunktion:
nein
Breite:
78 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
103 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein




