Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH91121 LC-CLICK 140 NERO - 91121

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH91121 LC-CLICK 140 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 20 min

  • Max. Reichweite frontal - 12 m

  • Max. Schaltleistung - 1000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...140 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529911219

Artikelnummer

BBH91121

Herstellernummer

91121

Hersteller

BBH

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

20 min

Max. Reichweite frontal:

12 m

Max. Schaltleistung:

1000 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...140 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

140 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenhausüberwachung:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Max. Präsenzbereich:

170

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

12 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

4 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...90 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...85 °

Ansprechhelligkeit:

2...2000 lx

Temperatur:

-25...50 °C

Nebenstelleneingang:

nein

Alarmfunktion:

nein

Breite:

103 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

78 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Rilevatore di movimento con area di rilevamento a 140° e protezione antintrusione a 180°Testa sensore ruotanteL´area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di coperturaCommutazione zero crossingMontaggio agevole con supporto a innestorapidoIngresso cavi possibile dall´alto, dal basso e dal retroPossibilità di montaggio su scatole tonde diam. 65Settori d´impiego:Aree esterne (ingressi / vie di accesso), aree parcheggio, Garage sotterranei