Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH91028 Bewegungsmelder - 91028

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 16 min

  • Max. Reichweite frontal - 16 m

  • Max. Schaltleistung - 2000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...280 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529910281

Artikelnummer

BBH91028

Herstellernummer

91028

Hersteller

BBH

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

16 min

Max. Reichweite frontal:

16 m

Max. Schaltleistung:

2000 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...280 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

ja

Tierschneise:

ja

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

ja

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

280 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenhausüberwachung:

ja

Überbrückungsschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

10 m

Max. Präsenzbereich:

620

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

20 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

15 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...45 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...15 °

Ansprechhelligkeit:

2...2500 lx

Geeignet für C-Last:

ja

Temperatur:

-25...50 °C

Max. Einschaltstrom:

0 A

Min. Einschaltstrom:

0 A

Steuerstrom:

0 mA

Nebenstelleneingang:

nein

Alarmfunktion:

nein

Breite:

62 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

112.5 mm

Durchmesser:

62 mm

Einbaubreite:

62 mm

Einbautiefe:

0 mm

Einbaulänge:

112.5 mm

Einbaudurchmesser:

0 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bewegungsmelder mit auch nach unten gerichteter Erfassung für lückenlose Überwachung, Beweglicher Kugelkopf, Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar, Einfache Montage durch Stecksockel, Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden, Spezialsockel für Außeneckmontage inklusive!, Werkseinstellung 3 min und 20 Lux, Reichweite : max. 16 m quer, max. 9 m frontal, Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Abmessungen : 110 x 68 x 78 mm