B.E.G. ITALIA SRL - BBH91018 Bewegungsmelder - 91018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Sensortyp - passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle - nein
Konstantlichtregelung - nein
HLK-Ansteuerung - nein
Packung
1 ST
EAN
4007529910182
Artikelnummer
BBH91018
Herstellernummer
91018
Hersteller
BBH
Ausführung:
Bewegungsmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
ja
Zwangsabschaltung:
ja
Tierschneise:
ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
280 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenhausüberwachung:
ja
Überbrückungsschalter:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
10 m
Max. Präsenzbereich:
620 m²
Max. Reichweite frontal:
16 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
20 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Aufputz
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
braun
RAL-Nummer (ähnlich):
8014
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
15 s
Max. Einschaltdauer:
16 min
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Erfassungswinkel horizontal:
0...280 °
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0...45 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0...15 °
Ansprechhelligkeit:
2...2500 lx
Max. Schaltleistung:
2000 W
Geeignet für C-Last:
ja
Temperatur:
-25...50 °C
Max. Einschaltstrom:
0 A
Min. Einschaltstrom:
0 A
Steuerstrom:
0 mA
Nebenstelleneingang:
nein
Alarmfunktion:
nein
Breite:
62 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
112.5 mm
Durchmesser:
62 mm
Einbaubreite:
62 mm
Einbautiefe:
0 mm
Einbaulänge:
112.5 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm


