B.E.G. ITALIA SRL - BBH91001 Luxomat - 91001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 20 min
Max. Reichweite frontal - 12 m
Max. Schaltleistung - 1000 W
Erfassungswinkel horizontal - 0...140 °
Packung
1 ST
EAN
4007529910014
Artikelnummer
BBH91001
Herstellernummer
91001
Hersteller
BBH
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
20 min
Max. Reichweite frontal:
12 m
Max. Schaltleistung:
1000 W
Erfassungswinkel horizontal:
0...140 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
ja
Zwangsabschaltung:
ja
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Vernetzbar:
ja
Scanwinkel:
140 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenhausüberwachung:
ja
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Max. Präsenzbereich:
170 m²
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
12 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Aufputz
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
4 s
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0...90 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0...85 °
Ansprechhelligkeit:
2...2000 lx
Geeignet für C-Last:
ja
Temperatur:
-25...50 °C
Max. Einschaltstrom:
0 A
Min. Einschaltstrom:
0 A
Steuerstrom:
0 mA
Nebenstelleneingang:
nein
Alarmfunktion:
nein
Breite:
78 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
103 mm
Durchmesser:
78 mm
Einbaubreite:
78 mm
Einbautiefe:
0 mm
Einbaulänge:
103 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja


