B.E.G. ITALIA SRL - BBH90224 USB-IF/KNX REG - USB DATA INTERFACE - 90224

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4007529902248
Artikelnummer
BBH90224
Herstellernummer
90224
Hersteller
BBH
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
USB
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Max. Übertragungsrate:
9600 Bd
Mit Busankopplung:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Schutzart (IP):
IP20



