B.E.G. ITALIA SRL - BBH90222 DIM4-230/UNI/250/H/KNX REG DIMMERUNIVERS - 90222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem Powernet - nein
Funk bidirektional - nein
Montageart - REG
Packung
1 ST
EAN
4007529902224
Artikelnummer
BBH90222
Herstellernummer
90222
Hersteller
BBH
Bussystem KNX:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Ausgangsleistung:
3...250 W
Leistungszusatz verwendbar:
ja
Max. Schaltleistung LED:
50 W
Spannung:
230...230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP20



