Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH10882 Mini-RC-Loschglied - 10882

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH10882 Mini-RC-Loschglied

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529108824

Artikelnummer

BBH10882

Herstellernummer

10882

Hersteller

BBH

Das RC-Löschglied ermöglicht bei Bedarf die Unterdrückung von elektrischen Störungen in der Beleuchtungsanlage., Aufgrund technisch bedingter Spannungsspitzen bei Schalthandlungen induktiver Lasten (z.B. EVGs) kann es, gerade in Verbindung mit großen Leitungslängen, zum unbeabsichtigten Schalten von Decken- oder Präsenzmeldern kommen., Bei größeren Installationen, in welchen viele EVGs parallel angesteuert werden, wird die Verwendung von RC-Löschgliedern empfohlen., Es ist wichtig, das RC-Löschglied in der Nähe der Störquelle zu installieren., Spannung : 230 V AC +/-10%, Abmessungen : 50 x 23 x 8 mm