B.E.G. ITALIA SRL - BBH10880 FILTRO ANTIARCO RC- KIT CARICHI INDUTTIV - 10880

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4007529108800
Artikelnummer
BBH10880
Herstellernummer
10880
Hersteller
BBH
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Das RC-Löschglied ermöglicht bei Bedarf die Unterdrückung von elektrischen Störungen in der Beleuchtungsanlage., Aufgrund technisch bedingter Spannungsspitzen bei Schalthandlungen induktiver Lasten (z.B. EVGs) kann es, gerade in Verbindung mit großen Leitungslängen, zum unbeabsichtigten Schalten von Decken- oder Präsenzmeldern kommen., Bei größeren Installationen, in welchen viele EVGs parallel angesteuert werden, wird die Verwendung von RC-Löschgliedern empfohlen., Es ist wichtig, das RC-Löschglied in der Nähe der Störquelle zu installieren., Spannung : 230 V AC +/-10%, Abmessungen : 38 x 12 x 26 mm


