AVS - RIELLOFIRE - FXR9137205 SGCP200 PULS.ALL.ROSSO RADIO - 9137205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Feuerwehralarm (rot)
Funksystem - ja
Farbe - rot
Mit Papierabdeckung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449075264987
Artikelnummer
FXR9137205
Herstellernummer
9137205
Hersteller
AVS
Meldeart:
Feuerwehralarm (rot)
Funksystem:
ja
Farbe:
rot
Mit Papierabdeckung:
ja
Pulsante d’allarme rosso radio. Pulsante da interno, conforme EN54-11 e 25. - Occupa un indirizzo quando installato con Ricevitore Radio per Loop analogico. - Batterie incluse


