AVS - RIELLOFIRE - FXR9137192 ALCP100 PULS.ALL.ANAL.IND.ROS - 9137192

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Feuerwehralarm (rot)
Mit Glasscheibe - ja
Farbe - rot
Mit Papierabdeckung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449074533527
Artikelnummer
FXR9137192
Herstellernummer
9137192
Hersteller
AVS
Meldeart:
Feuerwehralarm (rot)
Mit Glasscheibe:
ja
Farbe:
rot
Mit Papierabdeckung:
ja
Pulsante di allarme manuale indirizzao conforme EN54-11, con vetrino plastico ripristinabile. Isolatore a bordo, occupano 1 indirizzo. Chiave di ripristino inclusa.


