AVS - RIELLOFIRE - FXR4437106 XFIRE-WEB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002815389
Artikelnummer
FXR4437106
Herstellernummer
4437106
Hersteller
AVS
SCHEDA PER CONNESSIONE DELLE CENTRALI XFIRE VERSO RETE IPModulo di interfaccia LAN/Ethernet per la centrale antincendio XFIRE. Con l’ausilio del dispositivo di trasmissione IP è possibile trasmettere messaggi (allarmi, guasti tecnici) ai centri di controllo del servizio di sicurezza/chiamate d’emergenza tramite protocolli dati digitali TCP-IP con crittografia AES a 128 bit opzionale.– Tipo di connessione: BUS RS485 a 4 fili– Consumo di corrente: 80 mA– Porta LAN: RJ45, 10/100 MBit/s– Protocolli di trasmissione: Contact ID, SIA I/II DC-09, email– Linee guida: EN 54-21, EN 54-13, EN 50136-2– Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C– Dimensioni: 70 x 60 x 15 mm– Compatibile con: XFIRE