AVS - RIELLOFIRE - FXR4437104 XFIRE-ESP ESPANS.DI UN LOOP - 4437104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000000606231
Artikelnummer
FXR4437104
Herstellernummer
4437104
Hersteller
AVS
Il modulo di interfaccia espande la centrale antincendio XFIRE a 2 loop. Permette di integrare fino a 240 componenti aggiuntivi nel secondo bus ad anello.– Tipo di connessione: modulo plug-in– Consumo di corrente, tipico: 80 mA a 27,6 V CC– Consumo di corrente massimo: 800 mA a 27,6 V CC– Voltaggio del circuito: 35 – 37 VCC– Consumo massimo di corrente del circuito: 500 mA– Dimensioni: 94 x 15 x 57 mm– Compatibile con: XFIRE


