Startseite

AVS - RIELLOFIRE - FXR1161197 TS85P R LED PLUS SIR. ROSSA

KopierenKopieren
AVS - RIELLOFIRE - FXR1161197 TS85P R LED PLUS SIR. ROSSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073750680

Artikelnummer

FXR1161197

Herstellernummer

1161197

Hersteller

AVS

Sirena autoalimentata rossa da esterno 105 Db con flash, alimentazione 12V, 1 batteria 12V 2 Ah (non inclusa)In metallo con coperchio in ABS, 2 led di segnalazione, 8 toni selezionabili, regolazione volume ed attivabile con linea bilanciata negativo dare e togliere.CERTIFICAZIONI/OMOLOGAZIONI:EN 50131-4• Contenitore in abs di colore rosso• Coperchio di protezione interno in metallo• Tamper meccanico antirimozione e antiapertura• Volume sonoro regolabile• Tonalità selezionabili• Segnalazione allarme temperatura e perforazione• Funzione limitazione allarmiAlimentazione: 13,8 Vdc oppure 24 Vdc con convertitoreAssorbimento massimo: 2,5 A in allarme – 100 mA con limitatore correntePotenza acustica: 105 dB a 3 mtBatteria: 12 Vdc 2,1 ADimensioni (HxLxP): 290 x 235 x 110 mm