Startseite

AVS - AVS2276112 CAIGO 30 W NEBBIOGENO (BIANCO) - 2276112

KopierenKopieren
AVS - AVS2276112 CAIGO 30 W NEBBIOGENO (BIANCO)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076467639

Artikelnummer

AVS2276112

Herstellernummer

2276112

Hersteller

AVS

La nuova soluzione di NOVA Elettronica per proteggere i vostri beni. In pochi secondi Caigo è in grado di creare l’effetto nebbia sino a rendere assolutamente impossibile muoversi all’interno dei locali, costringendo il malintenzionato a cercare immediatamente una via di fuga. Caigo, abbinato ad un sistema antintrusione, completal’efficacia della rilevazione con una protezione “attiva” del sito. Innocuo per persone e beni. La nebbia di Caigo è assolutamente innocua e adatta ad un utilizzo in ambiti residenziali, commerciali, industriali e militari. Ideale per proteggere beni sensibili e di valore come quelli in gioiellerie, negozi di elettronica, di informatica e magazzini. La nebbia si disperde senza lasciare alcun residuo. Approfondite verifiche, fatte presso laboratori di analisi specializzati, garantiscono la non tossicità di questo effetto. In soli 20 secondi Caigo è in grado di saturare un ambiente di 200m3 ; la densità della “nebbia” generata è tale che, anche aerando i locali, ci vorranno circa20/30 minuti per recuperare la completa visibilità. Per ottenere un effetto nebbia duraturo nel tempo, è possibile abilitare una particolare funzione che attiva un’erogazione impulsata di mantenimento.