Startseite

AVS - AVS2207108 DIGIN SINTESI VOC.X RINGPLUS - 2207108

KopierenKopieren
AVS - AVS2207108 DIGIN SINTESI VOC.X RINGPLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • ISDN-Anschluss - ja

  • Digitalübertragung (AWUG) - ja

  • Sprachübertragung (AWAG) - ja

  • Mit Gehäuse - nein

  • Max. Anzahl der Eingänge - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077567437

Artikelnummer

AVS2207108

Herstellernummer

2207108

Hersteller

AVS

ISDN-Anschluss:

ja

Digitalübertragung (AWUG):

ja

Sprachübertragung (AWAG):

ja

Mit Gehäuse:

nein

Max. Anzahl der Eingänge:

3

Scheda per messaggi vocali. Abbinando la scheda DIGIN a RING PLUS, lo rende un combinatore telefonico GSM e gli permette: invio email a massimo 8 indirizzi di posta; 3 ingressi; 8 numeri telefonici massimo; 40 messaggi vocali personalizzati (massimo 2 minuti); 320 vocaboli preregistrati; programmazione da scheda SIM. Compatibilità CENTRALE FENICE