AVE - AVEVNXI63PMSL/300L PLENUM PER GRIGLIE 2 ATTACCHI - VNXI63PMSL/300L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kanalhöhe Abluftseite - 75 mm
Kanalbreite Abluftseite - 75 mm
Werkstoff - sonstige
Anzahl der Klappenregister - 2
Kanalhöhe Ansaugseite - 125 mm
Packung
1 ST
EAN
8008379102204
Artikelnummer
AVEVNXI63PMSL/300L
Herstellernummer
VNXI63PMSL/300L
Hersteller
AVE
Kanalhöhe Abluftseite:
75 mm
Kanalbreite Abluftseite:
75 mm
Werkstoff:
sonstige
Anzahl der Klappenregister:
2
Kanalhöhe Ansaugseite:
125 mm
Kanalbreite Ansaugseite:
326 mm
Länge:
172 mm
Plenum in lamiera zincata di immissione/estrazione con serranda regolabile, per griglie codd. VNXIGA/300L-VNXIGF/300L - 2 attacchi laterali d75 mm - 2 tappi


